Legrand - Mechanikus időzítő kapcsoló '0-120' között GT19388 - 775964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Időbeállítás - 0-120 min
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067759640
Sonepar cikkszám
GT19388
Gyártói cikkszám
775964
Gyártói típuskód
Galea Life 775964
Összeállítás:
alapelem
Időbeállítás:
0-120 min
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
16 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Mechanikus időzítő kapcsoló 0-120' között