Legrand - Mechanikus időzítő kapcsoló '0-15' között G52612 - 775962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Időbeállítás - 0-15 min
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067759626
Sonepar cikkszám
G52612
Gyártói cikkszám
775962
Gyártói típuskód
Galea Life 775962
Összeállítás:
alapelem
Időbeállítás:
0-15 min
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
16 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Mechanikus időzítő kapcsoló 0-15' között