Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 100A 36kA 3pol kézi IP20 G60829 - 025054

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 100A 36kA 3pol kézi IP20 G60829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1250-1250 A

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60829

Gyártói cikkszám

025054

Gyártói típuskód

DPX 125 025054

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1250-1250 A

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 100A 36kA 3pol kézi