Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 125A 25kA 3pol kézi DPX-I 125 távkiold IP20 G32669 - 025098

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 125A  25kA 3pol kézi DPX-I 125 távkiold IP20 G32669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 3 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Pólusszám - 3

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060250980

Sonepar cikkszám

G32669

Gyártói cikkszám

025098

Gyártói típuskód

DPX-I 125 025098

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

3 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Védettség (IP):

IP20

Megszakító 125A 25kA 3pol kézi DPX-I 125 távkiold