Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 1600A 3pol fix 42kA DMX3 IP30 SN097453 - 028004

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 1600A 3pol fix 42kA DMX3 IP30 SN097453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA

  • Névleges feszültség - 230-690 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1450 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097453

Gyártói cikkszám

028004

Gyártói típuskód

DMX3 1600 028004

Névleges tartós áram (Iu):

1600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

42 kA

Névleges feszültség:

230-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Megszakító 1600A 3pol fix 42kA DMX3 IP30