Legrand - Megszakító 200-240v. kioldó GT90798 - 421016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-277 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-277 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245064210164
Sonepar cikkszám
GT90798
Gyártói cikkszám
421016
Gyártói típuskód
DPX3421016
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
200-277 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-277 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen