Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 230V 'AC/DC' motoros hajtás DPX 250-hez G32924 - 026134

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 230V 'AC/DC' motoros hajtás DPX 250-hez G32924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261344

Sonepar cikkszám

G32924

Gyártói cikkszám

026134

Gyártói típuskód

DPX 250 026134

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Megszakító 230V 'AC/DC' motoros hajtás DPX 250-hez