Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Megszakító 230V 'AC/DC' motoros hajtás DPX 250-hez GT76063 - 026154

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 230V 'AC/DC' motoros hajtás DPX 250-hez GT76063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261542

Sonepar cikkszám

GT76063

Gyártói cikkszám

026154

Gyártói típuskód

DPX 250 026154

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Megszakító 230V 'AC/DC' motoros hajtás DPX 250-hez