Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 230V AC motoros hajtás DMX3-hoz GT59165 - 028837

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 230V AC motoros hajtás DMX3-hoz GT59165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288372

Sonepar cikkszám

GT59165

Gyártói cikkszám

028837

Gyártói típuskód

DMX3 028837

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-250 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Megszakító 230V AC motoros hajtás DMX3-hoz