Legrand - Megszakító 230V AC nullfesz kioldó késleltetőmodul GT09128 - 026190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.8-0.8 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060261900
Sonepar cikkszám
GT09128
Gyártói cikkszám
026190
Gyártói típuskód
DPX 026190
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.8-0.8 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Megszakító 230V AC nullfesz kioldó késleltetőmodul