Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 230VAC/DC munkaáramú kioldó DPX-hez G18671 - 026167

MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 230VAC/DC munkaáramú kioldó DPX-hez G18671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261672

Sonepar cikkszám

G18671

Gyártói cikkszám

026167

Gyártói típuskód

DPX 026167

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

Megszakító 230VAC/DC munkaáramú kioldó DPX-hez