Legrand - Megszakító 24-230V AC/DC motoros hajtás DPX3-hoz GT95810 - 421061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 250 V
Modulszélesség - 80.5
Funkció - távbekapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210614
Sonepar cikkszám
GT95810
Gyártói cikkszám
421061
Gyártói típuskód
DPX3 421061
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
80.5
Funkció:
távbekapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Feszültség fajtája:
AC/DC
Megszakító 24-230V AC/DC motoros hajtás DPX3-hoz