Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 24V mellső motoros hajtás SN112549 - 026140

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 24V mellső motoros hajtás SN112549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112549

Gyártói cikkszám

026140

Gyártói típuskód

DPX 630 026140

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Megszakító 24V mellső motoros hajtás