Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 250A 36kA 3pol kézi DPX 630 védelemmel IP30 SN091057 - 422498

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 250A  36kA 3pol kézi DPX 630 védelemmel IP30 SN091057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

358 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091057

Gyártói cikkszám

422498

Gyártói típuskód

DPX3 630 422498

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

220-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-250 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

150-2500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5000-5000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Megszakító 250A 36kA 3pol kézi DPX 630 védelemmel IP30