Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 25A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel IP20 GT58268 - 025045

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 25A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel IP20 GT58268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 625-625 A

  • Pólusszám - 4

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

90 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58268

Gyártói cikkszám

025045

Gyártói típuskód

DPX 125 025045

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

625-625 A

Pólusszám:

4

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 25A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel