Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 3P kikocsizószerk mellső csatlakozókkal GT08151 - 026582

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 3P kikocsizószerk mellső csatlakozókkal GT08151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 1600 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Igen

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265823

Sonepar cikkszám

GT08151

Gyártói cikkszám

026582

Gyártói típuskód

DPX 1600 026582

Névleges áram In:

1600 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Igen

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Megszakító 3P kikocsizószerk mellső csatlakozókkal