Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 400A 36kA 3pol kézi DPX 630 védelemmel IP20 G37301 - 025602

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 400A  36kA 3pol kézi DPX 630 védelemmel IP20 G37301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Készülék felépítése - egyéb

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060256029

Sonepar cikkszám

G37301

Gyártói cikkszám

025602

Gyártói típuskód

DPX 630 025602

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Készülék felépítése:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

240-4000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

240-4000 A

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Megszakító 400A 36kA 3pol kézi DPX 630 védelemmel