Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 400A 36kA 3pol kézi IP20 G68048 - 025523

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 400A 36kA 3pol kézi IP20 G68048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 320-400 A

  • Készülék felépítése - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060255237

Sonepar cikkszám

G68048

Gyártói cikkszám

025523

Gyártói típuskód

DPX 630 025523

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

320-400 A

Készülék felépítése:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

2000-4000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5000-5000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Megszakító 400A 36kA 3pol kézi