Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító 400A 50kA 3pol kézi DPX3-I 630 SN014200 - 422218

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 400A  50kA 3pol kézi DPX3-I 630 SN014200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064222181

Sonepar cikkszám

SN014200

Gyártói cikkszám

422218

Gyártói típuskód

DPX3-I 630 422218

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

220-690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

4 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

400 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

160 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Megszakító 400A 50kA 3pol kézi DPX3-I 630