Legrand - Megszakító 500A 36kA 4pol DPX3 630 S2 SN112548 - 422064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 220-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 200-500 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
548 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970378606
Sonepar cikkszám
SN112548
Gyártói cikkszám
422064
Gyártói típuskód
DPX3 630 422064
Névleges tartós áram (Iu):
500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
220-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
200-500 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
300-5000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
5000-5000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP30