Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 63A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel IP20 G47422 - 025047

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 63A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel IP20 G47422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 950-950 A

  • Pólusszám - 4

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47422

Gyártói cikkszám

025047

Gyártói típuskód

DPX 125 025047

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

950-950 A

Pólusszám:

4

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 63A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel