Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 65kA 4000A 3pólus DMX3-H IP30 SN071536 - 028748

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 65kA 4000A 3pólus DMX3-H IP30 SN071536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 4000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Névleges feszültség - 230-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1600-4000 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071536

Gyártói cikkszám

028748

Gyártói típuskód

DMX3-H 028748

Névleges tartós áram (Iu):

4000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Névleges feszültség:

230-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1600-4000 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

2400-40000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8000-65000 A

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Megszakító 65kA 4000A 3pólus DMX3-H