Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 800A 50kA 3pol kézi DPX 1600 védelem IP20 GT29233 - 025802

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 800A  50kA 3pol kézi DPX 1600 védelem IP20 GT29233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 250-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4000-8000 A

  • Készülék felépítése - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29233

Gyártói cikkszám

025802

Gyártói típuskód

DPX 1600 025802

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

250-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4000-8000 A

Készülék felépítése:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

630-0 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

3

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Megszakító 800A 50kA 3pol kézi DPX 1600 védelem