Legrand - Megszakító 800A 50kA 3pol kézi DPX-I 1600 távműk 25794 - 025794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060257941
Sonepar cikkszám
25794
Gyártói cikkszám
025794
Gyártói típuskód
DPX-I 1600 025794
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP30
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Megszakító 800A 50kA 3pol kézi DPX-I 1600 távműk