Legrand - Megszakító állapot vagy hiba jelző GT94726 - 421011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245064210119
Sonepar cikkszám
GT94726
Gyártói cikkszám
421011
Gyártói típuskód
DPX3 421011
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
33.8
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
5 A
Feszültség fajtája:
AC