Legrand - Megszakító áramgyűrű 150mm 26088 áramvédő reléhez GT59110 - 026097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 0.5 A
Nyílásátmérő - 150 mm
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060260972
Sonepar cikkszám
GT59110
Gyártói cikkszám
026097
Gyártói típuskód
DPX 026097
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
0.5 A
Nyílásátmérő:
150 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Megszakító áramgyűrű 150mm 26088 áramvédő reléhez