Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító áramgyűrű 300mm 26088-hez GT58274 - 026098

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító áramgyűrű 300mm 26088-hez GT58274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 630 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Nyílásátmérő - 300 mm

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260989

Sonepar cikkszám

GT58274

Gyártói cikkszám

026098

Gyártói típuskód

DPX 026098

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

630 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Nyílásátmérő:

300 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Megszakító áramgyűrű 300mm 26088-hez