Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító áramgyűrű 80mm 26091-hez GT17491 - 026093

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító áramgyűrű 80mm 26091-hez GT17491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 170 A

  • Névleges szekunder áram - 0.05 A

  • Nyílásátmérő - 80 mm

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260934

Sonepar cikkszám

GT17491

Gyártói cikkszám

026093

Gyártói típuskód

DPX 026093

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

170 A

Névleges szekunder áram:

0.05 A

Nyílásátmérő:

80 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Megszakító áramgyűrű 80mm 26091-hez