Legrand - Megszakító áramvédő relé sínre patt. GT17490 - 026088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 30-30000 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 0-0 mA
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060260880
Sonepar cikkszám
GT17490
Gyártói cikkszám
026088
Gyártói típuskód
DPX 125-1600 026088
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
30-30000 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
0-0 mA
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
195.5-253 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Különbözeti áram kijelzése:
Igen
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
195.5-253 V
Váltóérintkezők száma:
1
Feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Névleges üzemi frekvencia:
47-63 Hz
Szélesség:
35 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
65.6 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC