Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító átalakítókészlet p/s rot. hajtáshoz GT17623 - 026224

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító átalakítókészlet p/s rot. hajtáshoz GT17623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262242

Sonepar cikkszám

GT17623

Gyártói cikkszám

026224

Gyártói típuskód

DPX 250/630 026224

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító átalakítókészlet p/s rot. hajtáshoz