MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Megszakító autómata forrásátkapcsoló vezérlő 230V GT35779 - 026193

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító autómata forrásátkapcsoló vezérlő 230V GT35779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - irányváltó kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0.42 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP54

  • Komplett készülék a házban - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35779

Gyártói cikkszám

026193

Gyártói típuskód

DPX/DMX 026193

Kivitel:

irányváltó kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.42 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

5

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Megszakító autómata forrásátkapcsoló vezérlő 230V