Legrand - Megszakító bekötő kapocs 3P nagy keresztmetszethez SN015645 - 421026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210263
Sonepar cikkszám
SN015645
Gyártói cikkszám
421026
Gyártói típuskód
DPX3 160 421026
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
22 mm
Mélység:
38 mm
Magasság:
20 mm
Megszakító bekötő kapocs 3P nagy keresztmetszethez