Legrand - Megszakító bekötő kapocs 4P nagy keresztmetszethez SN071647 - 421027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210270
Sonepar cikkszám
SN071647
Gyártói cikkszám
421027
Gyártói típuskód
DPX3 160 421027
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
22 mm
Mélység:
38 mm
Magasság:
20 mm
Megszakító bekötő kapocs 4P nagy keresztmetszethez