Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító bekötőkapocs 185mm2 mcu 150 mm2 m kh (4 G67595 - 026235

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító bekötőkapocs 185mm2 mcu 150 mm2 m kh (4 G67595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262358

Sonepar cikkszám

G67595

Gyártói cikkszám

026235

Gyártói típuskód

DPX 250 026235

Szerelési mód:

csavar

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

22 mm

Mélység:

38 mm

Magasság:

20 mm

Megszakító bekötőkapocs 185mm2 mcu 150 mm2 m kh (4