Nem visszaküldhető

Legrand - Megszakító bekötőkapocs DPX 1600-hoz 4x240mm2 GT25349 - 026270

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító bekötőkapocs DPX 1600-hoz 4x240mm2 GT25349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262709

Sonepar cikkszám

GT25349

Gyártói cikkszám

026270

Gyártói típuskód

DPX 1600 026270

Szerelési mód:

csavar

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

50 mm

Mélység:

90 mm

Magasság:

102 mm

Megszakító bekötőkapocs DPX 1600-hoz 4x240mm2