Legrand - Megszakító bekötőkapocs DPX 630-hoz 300/240mm G40734 - 026250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 31.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060262501
Sonepar cikkszám
G40734
Gyártói cikkszám
026250
Gyártói típuskód
DPX 630 026250
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
31.8 mm
Mélység:
55.9 mm
Magasság:
26 mm
Megszakító bekötőkapocs DPX 630-hoz 300/240mm"