Legrand - Megszakító bekötőkapocs-hosszabbító adapter 4db/cs GT23312 - 026247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060262471
Sonepar cikkszám
GT23312
Gyártói cikkszám
026247
Gyártói típuskód
DPX 630 026247
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
30 mm
Mélység:
20 mm
Magasság:
99 mm
Megszakító bekötőkapocs-hosszabbító adapter 4db/cs