Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító beoldó tekercs DMX3 230V AC/DC GT59167 - 028844

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító beoldó tekercs DMX3 230V AC/DC GT59167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Igen

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288440

Sonepar cikkszám

GT59167

Gyártói cikkszám

028844

Gyártói típuskód

DMX3 028844

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Igen

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-250 V

Megszakító beoldó tekercs DMX3 230V AC/DC