Legrand - Megszakító DMX³1600 fix változat hátsó csatlakozó, 3P SN139007 - 028035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék felépítése - egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Pólusszám - 3
Integrált földzárlat védelem - Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971505315
Sonepar cikkszám
SN139007
Gyártói cikkszám
028035
Gyártói típuskód
DMX3 028035
Készülék felépítése:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem