Legrand - Megszakító DMX3 jelzőérintkező Z+Ny SN112179 - 028816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060288167
Sonepar cikkszám
SN112179
Gyártói cikkszám
028816
Gyártói típuskód
DMX3 028816
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Megszakító DMX3 jelzőérintkező Z+Ny