Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító DMX3 külső tápegység védelmi készülékhez 24VDC IP30 SN095917 - 028172

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító DMX3 külső tápegység védelmi készülékhez 24VDC IP30 SN095917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 220-250 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095917

Gyártói cikkszám

028172

Gyártói típuskód

DMX3 1600 028172

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

220-250 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1 A

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

220-250 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

72 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Modulszélesség:

4

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP30

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

25 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Megszakító DMX3 külső tápegység védelmi készülékhez 24VDC IP30