Legrand - Megszakító DMX3 külső tápegység védelmi készülékhez IP20 GT59168 - 028806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 21.6-26.4 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
2. kimeneti feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060288068
Sonepar cikkszám
GT59168
Gyártói cikkszám
028806
Gyártói típuskód
DMX3 028806
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
21.6-26.4 V
Max. kimeneti áram 1:
0.25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
2. kimeneti feszültség:
12-12 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
21.6-26.4 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0.25 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.25 A
Max. kimeneti áram 3:
0.25 A
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
35.6 mm
Beépítési magasság:
105 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
105 mm
Mélység:
50 mm
Modulszélesség:
2
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
12-12 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
12 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
0.25 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
0.25 A
Falra szerelhető:
Igen