Legrand - Megszakító DMX3 zárásra kész és rugófeszes segédérintkező SN112178 - 028814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060288143
Sonepar cikkszám
SN112178
Gyártói cikkszám
028814
Gyártói típuskód
DMX3 028814
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Megszakító DMX3 zárásra kész és rugófeszes segédérintkező