Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító DPX 250-1600 kocs. jelző érintkező GT52323 - 026574

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító DPX 250-1600 kocs. jelző érintkező GT52323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060265748

Sonepar cikkszám

GT52323

Gyártói cikkszám

026574

Gyártói típuskód

DPX 250-1600 026574

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Megszakító DPX 250-1600 kocs. jelző érintkező