Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító DPX 250ER 3P mellső rotációs GT08183 - 026212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító DPX 250ER 3P mellső rotációs GT08183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nyílás átmérője - 0 mm

  • Nyílás szélessége - 75.5 mm

  • Nyílás magassága - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08183

Gyártói cikkszám

026212

Gyártói típuskód

DPX 250ER 026212

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Nyílás átmérője:

0 mm

Nyílás szélessége:

75.5 mm

Nyílás magassága:

80 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Megszakító DPX 250ER 3P mellső rotációs