Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító DPX 630 á-vkész. 4P al. 630A GT54168 - 026065

MásolásMásolás
Legrand - Megszakító DPX 630 á-vkész. 4P al. 630A GT54168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 630 A

  • Névleges feszültség - 230-500 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260651

Sonepar cikkszám

GT54168

Gyártói cikkszám

026065

Gyártói típuskód

DPX 630 026065

Névleges áram:

630 A

Névleges feszültség:

230-500 V

Névleges hibaáram:

0.03-3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Igen

Max. késleltetés:

3000 ms

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Megszakító DPX 630 á-vkész. 4P al. 630A