Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító DPX 630 Debro-lift 4P kikocsizó mechan GT09295 - 026567

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító DPX 630 Debro-lift 4P kikocsizó mechan GT09295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 630 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Igen

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09295

Gyártói cikkszám

026567

Gyártói típuskód

DPX 630 026567

Névleges áram In:

630 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Igen

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Megszakító DPX 630 Debro-lift 4P kikocsizó mechan