Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító DPX 630 fogl. 4P mel. csavaros csatlakl GT09294 - 026553

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Megszakító DPX 630 fogl. 4P mel. csavaros csatlakl GT09294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 630 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Igen

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265533

Sonepar cikkszám

GT09294

Gyártói cikkszám

026553

Gyártói típuskód

DPX 630 026553

Névleges áram In:

630 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Igen

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Megszakító DPX 630 fogl. 4P mel. csavaros csatlakl