Legrand - Megszakító DPX 630 hátsó csatlakozó 4P lapos SN107443 - 026353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 20-20 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 314.16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107443
Gyártói cikkszám
026353
Gyártói típuskód
DPX 630 026353
Gyűjtősín vastagság:
20-20 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
314.16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
630 A
Kapocs szélessége:
20 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Megszakító DPX 630 hátsó csatlakozó 4P lapos