Legrand - Megszakító DPX3 250 M.BEK.KAP.HOSZ. 3P GT95814 - 421030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245064210300
Sonepar cikkszám
GT95814
Gyártói cikkszám
421030
Gyártói típuskód
DPX3 250 421030
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
22 mm
Mélység:
38 mm
Magasság:
20 mm
Megszakító DPX3 250 M.BEK.KAP.HOSZ. 3P